折りたたみ デスク (幅80 奥行40)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55668489 品番 RPST-8040H(WN/WH2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
折りたたみ時は狭いところでも収納可
組立いらずの完成品
商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能
アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる

ウッドナチュラル 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂) 幅(mm)800 質量(kg)7.6 高さ(mm)700 奥行(mm)400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×65 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板有効寸法(mm)800×400
取扱説明書:(0.35MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55668498
2023-12-07
用途:
作業テーブルを追加したいとき
サービス業

臨時の作業用のテーブルを探していました。
折り畳み式で大きさや幅が丁度よく作業する時に使用したくて購入しましたがとても良かったです!色はダークブラウンを購入しました、キレイな色で問題ないです。
価格もお手頃だったのでもう一つ購入を決めました、並べて使うにはちょうど良いサイズと大きさで引き続き使用していきたいと思います。

対象商品:
55668489
2022-06-21
用途:
家で仕事をする時のデスク
金融・保険業

高さと、大きさもちょうど良く ベットを置いてある6畳間なのですが邪魔にならず、使い勝手も良いです。

対象商品:
55668489
2021-03-16
用途:
作業台として
長崎県民主医療機関連合会 様 (その他業種)

注文から、届くまでとても早くてよかったです。
デスクも、思っていた以上に頑丈ですぐに使えて助かりました。
書庫に置いて、ファイルを出して見たり、コンパクトなので、出したままでも
邪魔になりません。もっと早く購入していればよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする