曜日別特売
#319-105-2 ベスト 319 舟底引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668524

#319-105-2 ベスト 319 舟底引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668524
#319-105-2 ベスト 319 舟底引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668524

ベスト 319 舟底引手 105ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
黄銅磨き
内容量1個注文コード55668524品番#319-105-2
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物サイズ105幅(mm)25全長(mm)105黄銅磨き奥行(mm)15取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする