折りたたみ ミニ ローテーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55668559 品番 RYST-5040L(DBRBK4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せる折りたたみ式のミニテーブル。
どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン
使わない時はたたんでスッキリ収納が可能

ダークブラウン 天板有効寸法(mm)500×400 用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。 材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂) 幅(mm)500 質量(kg)3.1 高さ(mm)355 奥行(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×45 総耐荷重(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62302215
2021-09-28
用途:
観葉植物の植え替え
製造業

安価な割にしっかりしていて、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする