段ボールストッカー キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55668568 品番 RDSW-165(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。

用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40 質量(kg)1.5 ホワイト キャスターストッパー付き(4個中2個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430 収納の目安ダンボール10-15枚
取扱説明書:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする