BEST(ベスト)[金物]
ベスト 345 内丸引手 180ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
アンバー
ヘアライン
ゴールド
アンバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55668786
品番
#345-180-3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ステンレス製の引手。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
180
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
42
全長(mm)
180
色
アンバー
奥行(mm)
14
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm