BEST(ベスト)[金物]
ベスト 345 内丸引手 90ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
55668804
品番
#345-90-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
ステンレス製の引手。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
90
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
26
全長(mm)
90
奥行(mm)
9.5
寸法F(mm)
74
寸法G(mm)
17.6
色
ゴールド
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm