ベスト 345 内丸引手 90ミリ

ベスト 345 内丸引手 90ミリ - BEST[金物]ベスト 345 内丸引手 90ミリ - BEST[金物]ベスト 345 内丸引手 90ミリ - BEST[金物]ベスト 345 内丸引手 90ミリ - BEST[金物]

ステンレス製の引手。

用途引戸に使用する引手サイズ90材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)26全長(mm)90奥行(mm)9.5寸法F(mm)74寸法G(mm)17.6取付ねじ皿木ネジ2×16mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668795#345-90-1ヘアライン
250
188
207(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668813#345-90-3アンバー
260
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668804#345-90-2ゴールド
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする