曜日別特売
#346-55 ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物] 55669224

#346-55 ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物] 55669224
#346-55 ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物] 55669224

ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ55
内容量1個注文コード55669224品番#346-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

引戸に使用する引手。取手としても使用できます。

用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳鋳喪サイズ55幅(mm)35全長(mm)55サテンニッケル奥行(mm)14取付ねじ皿木ネジ2×19mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする