充電レシプロソー セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55669268 品番 EZ47A1LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥94,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

折り曲げ式で狭所でも快適作業
電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。
火花が出にくく安心
刃の交換は工具レスでワンタッチ
暗所で便利はLED付き
刃の角度調整もでき、安定切断をサポート

用途
電線管の撤去
高所での軽天切断
現場での塩ビパイプ切断
天井の石膏ボード開口
配線用のコンパネ開口
庭木の手入れ
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、14.4V電池パック(5.0Ah×2個)、金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm) 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 質量(kg)1.95 刃厚(mm)(取付可能)0.9〜1.6 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)最大折り曲げ時:345×261×64 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 アズワン品番64-5278-76 ストローク数(回/分)18V:0〜3200、14.4V:0〜3000 ストローク幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする