レシプロ用金工刃100mm(5本組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード55669304 品番EZ9SXMJ3
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に

材質バイメタル 全長(mm)100 山数18(1インチ当り) 有効長(mm)75 刃厚(mm)0.9 アズワン品番64-5278-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする