Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
Panasonic(パナソニック)の セーバーソーブレード
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55669313
品番
EZ9SXDJ0
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質
バイメタル
全長(mm)
150
山数
10(1インチ当り)
有効長(mm)
130
刃厚(mm)
0.9
アズワン品番
64-5278-82