電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5.0
吸込仕事率(W)強:20、標準:9
集塵容量(L)0.25
連続使用時間(分)強:約45、標準:約80
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)1.75
適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)
付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、ワンタッチブラシ(黒)、延長管(黒)、ダストケース、すきまノズルホルダ(黒)、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット(サイクロン用)、保護フィルター
セット内容本体、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)、急速充電器(EZ0L81)
色黒
集塵方式サイクロン式
アズワン品番64-5278-83
商品タイプ本体+バッテリ