工事用充電サイクロン式クリーナー セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)18 連続使用時間(分)強:約18、標準:約60 注文コード55669374 品番EZ37A5PN1G-B
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は電圧・連続使用時間など6種類から選べます 他の種類を見る

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 吸込仕事率(W)強:35、標準:9 集塵容量(L)0.25 連続使用時間(分)強:約18、標準:約60 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.65 適合バッテリーEZ9L53(18V 3.0Ah) 付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、ワンタッチブラシ(黒)、延長管(黒)、ダストケース、すきまノズルホルダ(黒)、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット(サイクロン用)、保護フィルター セット内容本体、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)、急速充電器(EZ0L81) 集塵方式サイクロン式 アズワン品番64-5278-87 商品タイプ本体+バッテリ
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする