電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3.0
吸込仕事率(W)強:35、標準:9
集塵容量(L)0.25
連続使用時間(分)強:約18、標準:約60
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)1.65
適合バッテリーEZ9L53(18V 3.0Ah)
付属品フロアノズル(白)、すきまノズル(白)、ワンタッチブラシ(白)、延長管(白)、ダストケース、すきまノズルホルダ(白)、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット(サイクロン用)、保護フィルター
セット内容本体、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)、急速充電器(EZ0L81)
色白
集塵方式サイクロン式
アズワン品番64-5278-88
商品タイプ本体+バッテリ