ジェミールフラン シャンプー ハート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200mL) 注文コード 55669505 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン
保湿成分であるエラスティックコラーゲンが髪に弾力を与え、絡まらない動きやすい髪へと導きます。

商品タイプ本体 成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・ラウレス-11酢酸Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ココイル加水分解コラーゲンK ・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ラウリルベタイン・ラウレス-16・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・乳酸Na・クエン酸・グリセリン・BG・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料 香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香り 用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする