曜日別特売
#804-2 ベスト 804 アンボス引手 155ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669547

#804-2 ベスト 804 アンボス引手 155ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669547
#804-2 ベスト 804 アンボス引手 155ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669547

ベスト 804 アンボス引手 155ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ゴールド
内容量1個注文コード55669547品番#804-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。

用途引戸に使用する引手サイズ155材質亜鉛幅(mm)38全長(mm)155ゴールド奥行(mm)15.5取付ねじ木ネジ2×19mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする