ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード55669575 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
保湿成分であるジューシーアミノがしっとりと手触りのいい土台をつくります。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。

用途髪にツヤを与えたい方へ 成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ココイルグルタミン酸Na・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料 香り甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香り RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする