曜日別特売
- ジェミールフラン ジューシーグロッシー ジェミールフラン 55669627

ジェミールフラン ジューシーグロッシー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(400g)
内容量1個(400g)注文コード55669627品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン
水分と油分を同時にかかえ込み、毛髪へ補給できる保湿成分モイスチュアリピッドがうるおいのあるまとまりとツヤ感を表現します。

用途
夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ
成分水・ステアリルアルコール・セタノール・ジメチコン・テトラオクタン酸ペンタエリスリチル・アモジメチコン・ステアルトリモニウムクロリド・ジステアリルジモニウムクロリド・ローズヒップ油・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ジステアリン酸ポリグリセリル-10・γ-ドコサラクトン・ヒアルロン酸Na・セバシン酸ジエチル・クオタニウム-33・ラウリルベタイン・ジココジモニウムクロリド・テトラオレイン酸ソルベス-60・シクロペンタシロキサン・乳酸・BG・イソプロパノール・エタノール・AMP・BHT・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・香料香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする