杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55669715 品番 T001ES
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。

股下(cm)72 ウエスト(cm)72〜84 股上(cm)27 用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠 材質コーデュロイ 質量(kg)1.1 サイズS 混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55669724
2023-01-10
用途:
チェーンソー樹木伐採等作業
母島造園 様 (建設業・工事業)

装着時、足のベンチレーションの加工部分のナイロン糸の処置が悪くチクチクと非常に不快です。サイズや重量も気にならないのに残念です。

対象商品:
55669733
2021-10-12
用途:
伐木作業
王子フォレストリー株式会社 様 (農・林・水産業)

後ろのチャックを開けると涼しいそうです。冬は上にもう一枚ズボンをはきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする