6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
装着時、足のベンチレーションの加工部分のナイロン糸の処置が悪くチクチクと非常に不快です。サイズや重量も気にならないのに残念です。
後ろのチャックを開けると涼しいそうです。冬は上にもう一枚ズボンをはきます。