スパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 55669873 品番 CW587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

通常の靴下よりも編み工程の針数を増やし指先ワイドに設計。指通りがよくスパッと履けるのが特徴。
日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)

材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)27〜29 指タイプ五本指 入数3足 特性消臭 用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。 サイズ大きめ RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)11 丈区分スニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55669873
2025-11-13
用途:
指が入らない!

29cmまでとの事だったので、大きいと思い購入したが、指の部分が細く、伸縮性も低いため入りませんでした。試しに子供に履かせて見ましたが、24センチの子供でもぎりぎりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする