スパッと履ける先丸ソックス クルー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード55669889 品番CW588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ワイド設計で伸びが良く履きやすい。
日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)

用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 特性消臭 かかとからの長さ(cm)24 丈区分クルー丈 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする