ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 差替式ドライバー
でかドラ ビット差替タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55670029
品番
NO.7790
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
硬く締まったネジも回せる。
固着したネジも回せる。
トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
ビット差替タイプ。
ハンドル内にビットの収納が可能です。
先端形状
プラス
先端サイズ
+2×-6
材質(グリップ)
グリップ:PP
材質(軸)
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
用途
力が入る大型ハンドル
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ANEX_でかドラ(No.7770,7790)
参考になった