湯ぽっとキット

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55670204 品番RESK12A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかないような場合におすすめします。
必要な部材をすべて同梱します。
取り付けたその日から湯が使える簡単取付。

最高使用圧力(水)(MPa)最低必要(流動時):0.05/最高(静止時):0.75、【自動水栓接続時】最低必要(流動時):0.10/最高(静止時):0.75 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 貯水容量(L)約12 質量(kg)約7(満水時:約19) 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 ヒータータイプシーズーヒーター 温度調節バイメタル式 安全装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 電源プラグ125V/7A コンセント(対応)接地用端子の付いた設置極付コンセント セット内容本体、排水ホッパー組品(ホース300mm)、排水蓋、ソケット、漏水誘導シート12SA、連結管×2(パッキン付)、片ナットエルボ、ニップル、パッキン、固定アングル、コードキャップ、化粧ラベル×4、すりわり付止めねじ、補強金具、皿タッピンねじ×2、湯ぽっと耐震用脚×4、中空壁用アンカー×2、トグラーアンカー用ピン、トラスタッピンねじ×8、排水ホース(500mm)、開閉工具、取付日表示ラベル、施工説明書、ご愛用者登録チラシ、取扱説明書 設置方式屋内設置型 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 材質高耐食ステンレス鋼
注意
※シャンプー水栓との組み合わせはできません。
※RESK06A1/RESK12A1とRESK06A2/RESK12A2との同梱品は異なります。
※Sトラップ(床排水)のみ取付できます。
※一般地・寒冷地共用です。
※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが耐震用脚(別売り)とのセットをお勧めします。
※6Lは間口60mm・12Lは間口750mm以上で両扉タイプの洗面台に対応しています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55670204 RESK12A1 31221708 RESK12A1R 画像準備中 湯ぽっとキット TOTO 1セット 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55670186
2019-11-21
用途:
手洗いの時
中部クリーンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けは簡単でした。ガスと違ってすぐにお湯が出るのがとてもよい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする