スーパーブチルテープ 両面 5958

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 55670396 品番 No.5958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。

用途
木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 基材ポリエステル不織布 粘着力7.84N/10mm 特性防水 種別両面 引張強度(N/10mm)9.81 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55670387
2019-07-12
用途:
木工事
有限会社 渡辺工務店 様

木工事には、欠かせない消耗品のひとつです。使ってみれば解ります。

対象商品:
35827933
2017-03-13
用途:
透湿防水シートの固定
製造業

価格もリーズナブルですし、問題なく使えました。いいと思います。

対象商品:
35827933
2016-07-08
用途:
ポリフィルム留め
株式会社鳴海建設 様

使いやすく、手頃で 価格に満足。

1人が参考にしています
対象商品:
35827933
2016-08-17
用途:
野外
サービス業

かなり強力ですが耐久性はこれからに期待

対象商品:
35827951
2015-12-26
用途:
外壁サッシ周りの防水
建設業・工事業

今まで使っていた防水テープとほとんど変わらず値段が安いので、これからも使います。

対象商品:
75072277
2017-09-08
用途:
住宅用金属部材に使用
製造業

強度等、仕様内容について想定通り問題ありませんでした。

対象商品:
35827942
2015-10-06
用途:
気密・防水

しっかりくっつきます

対象商品:
35827933
2014-10-22
用途:
デッドニングなど

このブチルテープをハサミで切ると、ハサミの刃にブチルテープの一部分が少し付着しました。しかしこのテープは手で切れるため、作業性に優れていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする