エバー建仁寺 真竹ボード

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55670415 品番 EV-01
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。

幅(mm)900 材質ASA 質量(kg)3 真竹 高さ(mm)1800 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800 取付ビス数イエロー4×16(別売) 使用場所屋外用
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55670415
2022-03-14
用途:
木塀の修理、貼替
真和研装株式会社 様

パネルが使いやすく施工貼付け、切断等が簡単でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする