エバー建仁寺 真竹ボード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55670424 品番 EV-01
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。

幅(mm)900 材質ASA 質量(kg)2.5 真竹 高さ(mm)1500 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1500 取付ビス数イエロー4×16(別売) 使用場所屋外用
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55670415
2022-03-14
用途:
木塀の修理、貼替
真和研装株式会社 様

パネルが使いやすく施工貼付け、切断等が簡単でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする