タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
エコ竹
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
55670546
品番
ASY-S80/5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
長さ(mm)
1830
寸法(Φmm)
80
材質
AS、ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ80×L1830
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません