ASH-80Y/10 エコ竹 半割 タカショー 55670695 ASH-80Y/10 エコ竹 半割 タカショー 55670695 ASH-80Y/10 エコ竹 半割 タカショー 55670695

エコ竹 半割

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 55670695 品番 ASH-80Y/10
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。

材質AS、ABS 長さ(mm)3660 イエロー 寸法(Φmm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×L3660 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)Φ20丸
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする