※使用例

PJ-22 エコ竹ジョイント タカショー 55670783 PJ-22 エコ竹ジョイント タカショー 55670783

エコ竹ジョイント

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55670783 品番 PJ-22
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
節目の形を生かしてきれいに連結できます。

適合径(Φmm)22用 材質ABS 長さ(mm)90 幅(mm)18 イエロー 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ18×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55670808
2022-03-21
用途:
竹垣の作成
農・林・水産業

ジョイント中央部に節を模した凸がありエコ竹同士の繋ぎ会わせ時に節の間隔を合わせずらくそのままでは、見栄えよくするには、歩留まりの覚悟が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする