タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹両角垣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55670914
品番
GO-21
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
材質
AS系樹脂
幅(mm)
600
色
イエロー
サイズ
2尺
高さ(mm)
1700
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1700
寸法(Φmm)
柱:63
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません