合成竹両角垣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55670923 品番 GO-21
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に

材質AS系樹脂 幅(mm)700 イエロー サイズ2.3尺 高さ(mm)1700 寸法(幅W×高さH)(mm)700×1700 寸法(Φmm)柱:63
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする