合成竹両角ミニ垣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55671018 品番GM-11
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

坪庭やベランダで。省スペースの目隠しに。

材質AS 幅(mm)450 質量(kg)4 イエロー 高さ(mm)1200 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200 寸法(Φmm)柱:50
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする