タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹枝折戸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55671054
品番
GO-5
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
スチール製ひじつぼと真鍮製アオリ止め付
材質
AS系樹脂
幅(mm)
900
質量(kg)
2.2
色
イエロー
サイズ
3尺
高さ(mm)
1050
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1050
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません