合成竹二段枝折戸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55671063 品番 GO-02
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途スチール製ひじつぼと真鍮製アオリ止め付 材質AS系樹脂 幅(mm)600 イエロー サイズ2尺 高さ(mm)1050 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1050

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする