合成竹二段枝折戸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55671088 品番 GO-02
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途スチール製ひじつぼと真鍮製アオリ止め付 材質AS系樹脂 幅(mm)750 イエロー サイズ2.5尺 高さ(mm)1050 寸法(幅W×高さH)(mm)750×1050

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする