合成四ツ目垣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55671097 品番 UN-101
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アプローチを彩る、簡単施工の合成四ツ目垣フェンス
ユニット式なので、柱へ取り付けるだけのスピーディな施工。

材質AS サイズL型 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×600 寸法(Φmm)アルミ芯入りエコ竹:30 用途ユニットの四ッ目垣だから、柱へ取付けるだけのスピーディーな施工です。横竹は、アルミ芯入りエコ竹Φ30mmです。 幅(mm)1800 質量(kg)5 イエロー 高さ(mm)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする