タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹カケヒ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55671273
品番
KK-4
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
和の趣を添える
美しさが続く樹脂製
樹脂製だから、水に強く腐りにくい。
メーカーならではの技術で、天然竹の表現を再現。
材質
AS
高さ(mm)
900
サイズ
3尺
幅(mm)
200
色
イエロー