タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
ニューミニ合成竹光悦寺垣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55671298
品番
UN-24
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質
AS
幅(mm)
500
質量(kg)
0.6
色
イエロー
高さ(mm)
360
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×360