タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
ミニ合成竹玉袖垣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55671325
品番
UN-27
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質
AS
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
色
イエロー
高さ(mm)
450
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×450