タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹ししおどし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55671343
品番
ES-11
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AS
幅(mm)
270
質量(kg)
1
色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅27cm×奥行83cm×高さ60cm