竹製ししおどし

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55671359 品番BS-1
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質天然竹、台部:ひのき 幅(mm)300 イエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)300×630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部W300×H630000m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台部W300×H630mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55671359
2021-02-11
用途:
鹿威し。
製造業

とても良い音です。大きさ、動作、乾燥具合いも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする