タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹縁台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55671386
品番
FB-4
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
技術の技を人口素材で再現
材質
AS
幅(mm)
1200
質量(kg)
6.5
色
イエロー
サイズ
4尺
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1200XD350XH450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません