ネットストーン Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(11枚) 注文コード 55671465 品番 TNS-702M
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在

材質ネット:綿、石:天然石 幅(mm)300 寸法(mm)1玉実寸:約10〜18 白玉 サイズM 種類白玉 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×約8 質量(g/m2)約11.6 使用場所床(軽歩行)、床(重歩行)、壁(屋内外)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする