タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
ネットストーン Mタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(11枚)
色
硝彩
注文コード
55671499
品番
TNS-801M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,350
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質
ネット:綿、石:天然石
幅(mm)
300
寸法(mm)
1玉実寸:約10〜18
色
硝彩
サイズ
M
種類
硝彩
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×約8
質量(g/m
2
)
約11.6
使用場所
床(軽歩行)、床(重歩行)、壁(屋内外)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません