タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
ネットストーン Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(11枚)
注文コード
55671517
品番
TNS-603M
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質
ネット:綿、石:天然石
幅(mm)
300
寸法(mm)
1玉実寸:約10〜18
色
青玉
サイズ
M
種類
青玉
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×約8
質量(g/m
2
)
約11.6
使用場所
床(軽歩行)、床(重歩行)、壁(屋内外)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません