成型池 ベシン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55671693 品番BAS-23
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。

適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000 材質低密度ポリエステル 幅(mm)1200 質量(kg)2.3 容量(L)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W120×D80×H44cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする