ビオガーデン ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55671763 品番IAA-05BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中型〜大型噴水に
高所に水を運ぶときにも

タイプ12000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×255×165 質量(kg)本体:約5.2、ヴォルケーノ:0.15 付属品1インチ噴水ノズル1種類(ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150〜435)、接続コネクター、マルチノズル2個、加熱保護装置付 適合内径(Φmm)ホース:19、25、33、40 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)150/190 最大流量(L/min)160/185 最大揚程(m)約5.8/約7.9 寸法(Φ×高さH)(mm)ヴォルケーノ:90×109 コード長さ(m)10 材質ABSなど 用途ビオガーデンポンプのメーカ推奨メンテナンス頻度は、3カ月に1度。それでもすぐゴミが詰まる場合はネットを使用し対応ください。」 仕様水量調節可能 幅(mm)250 質量(g)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W250×D255×H165mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする