タイプ4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×255×166
質量(kg)本体:約5.1、ヴォルケーノ:0.15
付属品1インチ噴水ノズル1種類(ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150〜435)、接続コネクター、マルチノズル2個、加熱保護装置付
適合内径(Φmm)ホース:19、25、33、40
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)90/110
最大流量(L/min)78/88
最大揚程(m)約4.7/約6.3
寸法(Φ×高さH)(mm)ヴォルケーノ:90×109
コード長さ(m)10
材質ABSなど
用途ビオガーデンポンプのメーカ推奨メンテナンス頻度は、3カ月に1度。それでもすぐゴミが詰まる場合はネットを使用し対応ください。」
仕様水量調節可能
幅(mm)250
質量(g)5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W250×D255×H165mm