冷却スーツ用チラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55671867 品番RCS-100
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています

仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5627 セット内容チラー1台 質量(kg)13 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 設定方式水温:3段階 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25〜50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする